Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschalldämpfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9855660
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     RSKI-63/2000
EAN/GTIN:
     4012799731115
Suchbegriffe:
Lüftungs Schalldämpfer
Lüftungsschalldämpfer
Rohrschalldämpfer
Aussenverschlussklappen
Zylindrischer Rohrschalldämpfer für lufttechnische Anlagen. Ausführung mit Kulisse für höhere Geräuschdämpfung. Das Innenleben des Schalldämpfers ist aus einem Lochblech gefertigt. Betriebstemperatur zwischen -40 °C und +150 °C.Artikel: RSKI 63/2000, Einbauort: Ventilator, Material: Stahl, verzinkt, Farbe: silber, Gewicht: 55 kg, Gewicht mit Verpackung: 55 kg, Breite: 790 mm, Höhe: 790 mm, Tiefe: 1260 mm, Breite mit Verpackung: 790 mm, Höhe mit Verpackung: 790 mm, Tiefe mit Verpackung: 1260 mm Anschluss 1: sonstige, Anschluss 2: sonstige, Länge: 1260 mm, Werkstoff: sonstige, Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 150 °C, Nennbreite Kanal: 630 mm, Nennhöhe Kanal: 1260 mm, Dämpfung 125 Hz: 1 dB, Dämpfung 250 Hz: 6 dB, Dämpfung 500 Hz: 15 dB, Dämpfung 1000 Hz: 19 dB, Dämpfung 2000 Hz: 16 dB, Dämpfung 4000 Hz: 10 dB, Kulissendicke: 50 mm, Verarbeitung Kulissen: sonstige, Dämpfung 63 Hz: 1 dB, Dämpfung 8000 Hz: 8 dB
Weitere Informationen:
Hersteller:
Maico Elektroapparate-Fab. GmbH
Produkt Typ:
RSKI-63/2000
Ident Code:
0073.0111
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 1.210,36*
€ 1.349,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.213,26*
€ 1.350,80*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.305,49*
€ 1.465,80*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.415,16*
€ 1.570,35*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.441,94*
€ 1.592,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.570,35*
€ 1.868,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.552,38*
€ 1.847,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.490,32*
€ 1.773,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.453,65*
€ 1.729,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.415,16*
€ 1.684,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.