Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smart-UPS 15000VA 230V RM SURT15KRMXLI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Smart-UPS On-Line Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 15 kVA 12000 W 8 AC-Ausgänge
APC Smart-UPS On-Line Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 15 kVA 12000 W 8 AC-Ausgänge
APC Smart-UPS On-Line Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 15 kVA 12000 W 8 AC-Ausgänge
APC Smart-UPS On-Line Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 15 kVA 12000 W 8 AC-Ausgänge
APC Smart-UPS On-Line Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 15 kVA 12000 W 8 AC-Ausgänge
APC Smart-UPS On-Line Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 15 kVA 12000 W 8 AC-Ausgänge
APC Smart-UPS On-Line Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 15 kVA 12000 W 8 AC-Ausgänge
APC Smart-UPS On-Line Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 15 kVA 12000 W 8 AC-Ausgänge
APC Smart-UPS On-Line Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 15 kVA 12000 W 8 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     3518I-78356953
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SURT15KRMXLI
EAN/GTIN:
     0731304255727
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Smart-UPS 15000VA 230V RM SURT15KRMXLI

Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Hochleistungs-USV-Systeme mit Doppelwandler-Online-Technologie und skalierbarer Autonomiezeit. Beinhaltet: CD mit Software, Rack-Montageträgerschienen, intelligentes USV-Signalisierungskabel RS-232, User Manual, Web/SNMP-Managementkarte. Nicht für Verbraucher in der EU geeignet.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
220..400 V
Primärfrequenz:
50..60 Hz
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
220..400 V
Sekundärfrequenz:
50..60 Hz
Ausgangswirkleistung:
12000 W
Ausgangsscheinleistung:
15000 VA
Leistungsaufnahme:
12000 W
USB-Schnittstelle:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: USV-Rackmontagesatz, apc ups, ups
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 11.027,21*
€ 11.286,31*
€ 1,93*
ab € 11.170,23*
€ 11.429,18*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11.265,00*
€ 11.523,82*
40 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 11.337,84*
€ 11.596,56*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 11.708,27*
€ 11.966,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.966,39*
€ 14.240,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.917,78*
€ 14.182,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.742,35*
€ 13.973,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.708,27*
€ 13.932,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.