Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-101107 Herst.-Nr.: SURT15KRMXLI EAN/GTIN: 0731304255727 |
| |
|
| | |
| APC Smart-UPS RT, 12 kW / 15 kVA,Eingang 230V / Ausgang 230V, Interface Port DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, Smart-Slot, Extended runtime model, Rackhöhe 12 U.
Inklusive: Software-CD, Zusätzliche Rack-Montage-Schienen, Smart-UPS Signalling RS-232-Kabel, Benutzerhandbuch, Web/SNMP Management Card. Weitere Informationen: | | weight: | 248.000 kg | height: | 0.990 m | width: | 0.600 m | depth: | 0.965 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 11.027,21* | € 11.286,31* | | | | Lager 832 | | | | | | € 1,93* | ab € 11.170,23* | € 11.429,18* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11.265,00* | € 11.523,82* | | | | | 40 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 11.337,84* | € 11.596,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 11.708,27* | € 11.966,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|