Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notlichtbetriebsgerät EM convert #89800560


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notlichtbetriebsgerät EM convert #89800560
Artikel-Nr.:
     3518I-78871112
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     89800560
EAN/GTIN:
     9006210648965
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte

Notlichtbetriebsgerät EM convert #89800560

Notlicht-LED-Treiber für manuellen Test, Für einzelbatterieversorgte Notbeleuchtung, Für LED-Module mit einer Vorwärtsspannung von 10 54 V, SELV für Ausgangsspannung <
60 V DC, Low profile -Gehäuse (21 x 30 mm Querschnitt), Für Leuchteneinbau, Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h, Bereitschaftsbetrieb, 1 oder 3 h Bemessungsbetriebsdauer, Betriebsdauer mit Stecker (Duration Link) wählbar, Kompatibel mit allen dimmbaren und nicht dimmbaren Konstantstrom LED-Treibern (siehe Datenblatt, Kompatibilität mit LED-Treiber), 3-Pol-Technologie: 2-polige Umschaltung des LED-Moduls und verzögerte Netzzuschaltung für den LED-Treiber, Automatische Abschaltung des Ausgangs, wenn sich die LED-Last außerhalb des zulässigen Bereichs befindet, Konstante Ausgangsleistung, Maximale Lichtleistung für alle LED-Module, Elektronisches Ladesystem, Tiefentladeschutz, Kurzschlussfester Akku-Anschluss, Verpolungsschutz für Akku, Hochtemperaturzellen, NiCd- oder NiMH-Akkus, D-, Cs- oder LA-Zellen, 4 Jahre erwartete Lebensdauer, Für Akkukompatibilität siehe Datenblatt
Weitere Informationen:
Leistung:
3,5 W
Überwachungseinrichtung:
Prüftaste
Nennspannung:
220..240 V
Nennbetriebsdauer:
1..3 h
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
179 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.