Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einlegeleuchte 4000K DALI OPTR1040600840DALIws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einlegeleuchte 4000K DALI OPTR1040600840DALIws
LED-Einlegeleuchte 4000K DALI OPTR1040600840DALIws
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-79251254
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     661186
EAN/GTIN:
     4043544700407
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einlegeleuchte 4000K DALI OPTR1040600840DALIws

Einlegeleuchte für abgehängte Deckensysteme mit sichtbarem T-Profil Modul (600 x 600), homogenes Lichtbild, Akustik absorbierende Oberfläche (Schallabsorptionsgrad = 0,5), innovative Tubustechnologie für blendfreie Beleuchtung, energieeffiziente Linsenoptik mit Standardabstrahlwinkel von 60°, keine UV- und Wärmestrahlung, hohe Wartungsfreundlichkeit, Leuchtengehäuse aus Aluminium mit Micropoint-Optik, werkzeugloses Einlegen in Decke, konfektioniert für Netzanschluss, Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (mit DALI Dimmung)

Leuchtmittel: LED Matrix | 840 | CRI 80 | 4000 K
Lebensdauer: L90 B50 50.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 252,44*
€ 308,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 251,70*
€ 308,74*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 258,22*
€ 315,63*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 282,55*
€ 341,25*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,16*
€ 366,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,66*
€ 357,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,33*
€ 338,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,81*
€ 330,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,44*
€ 300,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.