| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0586076 Herst.-Nr.: 661186 EAN/GTIN: 4043544700407 |
| |
|
| | |
| Einlegeleuchte für abgehängte Deckensysteme mit sichtbarem T-Profil Modul (600 x 600), homogenes Lichtbild, Akustik absorbierende Oberfläche (Schallabsorptionsgrad = 0,5), innovative Tubustechnologie für blendfreie Beleuchtung, energieeffiziente Linsenoptik mit Standardabstrahlwinkel von 60°, keine UV- und Wärmestrahlung, hohe Wartungsfreundlichkeit, Leuchtengehäuse aus Aluminium mit Micropoint-Optik, werkzeugloses Einlegen in Decke, konfektioniert für Netzanschluss, Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (mit DALI Dimmung) Leuchtmittel: LED Matrix | 840 | CRI 80 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 908107 Systemleistung: 42.0 W Leuchten-Lichtstrom: 4560 lm Systemeffizienz: 108.57 lm/W Moduleffizienz: 186 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 12.6/12.4 (C0/C90) Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Einbautiefe: 150 mm Abmessungen (LxBxH): 592 x 592 x 50 mm Gewicht: 4.741 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, deckeneinbauleuchte led 4000k, einbauleuchte led, lts einbauleuchte led |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 251,84* | € 301,57* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 253,82* | € 302,14* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 258,01* | € 308,95* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 281,24* | € 335,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|