Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel-Abroller Roll..Profi Jumbo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel-Abroller Roll..Profi Jumbo
Kabel-Abroller Roll..Profi Jumbo
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3518I-86213558
Hersteller:
     Lübbering
Herst.-Nr.:
     A90102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelabroller
Kabeltrommelabroller
kabelabroller lübbering
kabelabroller

Kabel-Abroller Roll..Profi Jumbo

EINFACH UND FLEXIBEL - DER GROSSE UNTER DEN GROSSABROLLERN. Der JUMBO erfüllt an jedem Platz, besonders an engen Stellen, durch die zweiteilige Bauform seinen Zweck. Auch schweres Kabelgut lässt sich mit ihm sicher abrollen. Besonders empfiehlt sich der JUMBO dort, wo innerhalb kurzer Zeit verschiedene Kabelsorten nebeneinander verarbeitet werden sollen.
Weitere Informationen:
Max. Kabeltrommeldurchmesser:
1800 mm
Tragfähigkeit:
1500 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.415,54*
€ 1.533,41*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.425,33*
€ 1.539,76*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.447,17*
€ 1.565,40*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.539,76*
€ 1.832,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.530,06*
€ 1.820,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.480,60*
€ 1.761,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.450,12*
€ 1.725,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.425,33*
€ 1.696,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.