Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte 1xE27 max. 100W 58100020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3518I-87170824
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     58100020
EAN/GTIN:
     4251433920724
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Stehleuchte 1xE27 max. 100W 58100020

Stehleuchte, mit Stoffschirm, chrom / Schirm schwarz, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Stehleuchte mit Stoffschirm, Schirmmaterial: Chintz, Oberfläche: chrom, ca. 1.350 mm sichtbare, schwarze Zuleitung mit Schnurzwischentretschalter und Schutzkontaktstecker. Weitere lieferbare Schirmfarben und Sonderlösungen finden Sie bei jedem Produkt online auf unserer Webseite als PDF.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Mit separater Leseleuchte:
nein
Werkstoff:
Stahl
Gehäusefarbe:
Nickel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 395,94*
€ 395,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 349,08*
€ 397,54*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 354,88*
€ 402,12*
€ 8,50*
ab € 353,78*
€ 402,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 391,86*
€ 441,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,12*
€ 478,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,06*
€ 471,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,54*
€ 448,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,73*
€ 435,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,88*
€ 422,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.