Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte mit Stoffschirm, Höhe 163cm / Ø 40cm, E27 max. 100W, mit Schnurschalter, Chrom / Chintz schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehleuchte mit Stoffschirm, Höhe 163cm / Ø 40cm, E27 max. 100W, mit Schnurschalter, Chrom / Chintz schwarz
Stehleuchte mit Stoffschirm, Höhe 163cm / Ø 40cm, E27 max. 100W, mit Schnurschalter, Chrom / Chintz schwarz
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-58100020
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-58100020
EAN/GTIN:
     4251433920724
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Stehleuchte mit Stoffschirm, Höhe 163cm / Ø 40cm, E27 max. 100W, mit Schnurschalter, Chrom / Chintz schwarz

  • Marke: Brumberg
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Farbe: chrom
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: BRUM-58100020
  • Dimmbar: ja
  • Form Leuchte: rund
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Material: Metall
  • Produktart: Stehleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Farbe: schwarz
  • Material: Textil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 395,94*
€ 395,94*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 348,15*
€ 398,33*
€ 65,00*
ab € 354,26*
€ 402,92*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 355,04*
€ 403,45*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 362,11*
€ 413,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,45*
€ 480,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,51*
€ 474,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,94*
€ 453,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,25*
€ 441,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,04*
€ 422,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.