Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch AD 54,5, 46,5x54,5mm ROHRflPA12-SD,AD54,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 46.5 mm, Außen-Ø 54.5 mm, BR 100 mm, PA, schwarz, 1 0243 2
Wellschlauch, Innen-Ø 46.5 mm, Außen-Ø 54.5 mm, BR 100 mm, PA, schwarz, 1 0243 2
Wellschlauch, Innen-Ø 46.5 mm, Außen-Ø 54.5 mm, BR 100 mm, PA, schwarz, 1 0243 2
Artikel-Nr.:
     3518I-95899144
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10243232048
EAN/GTIN:
     4025113304438
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr

Wellschlauch AD 54,5, 46,5x54,5mm ROHRflPA12-SD,AD54,5

Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 12-SD, V2 (UL 94), IP 68/IP 69K für sehr flexible Anwendungen, Außenbereich, innen und außen gewellt, schmales Profil, Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz, Temperaturbereich: -50°C...+100°C ^ ... 130°C, Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 - CSA 22.2 UR-File-no E86359, Eigenschaften: hohe Querdruckbelastbarkeit / hohe Wechselbiegefestigkeit / gute Isolationseigenschaften / luft- und flüssigkeitsdicht / öl- und benzinbeständig / weitgehend säure- und lösungsmmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / selbstverlöschend / flammwidrig / UV-beständig, Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
54,5 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Außendurchmesser:
54,5 mm
Innendurchmesser:
46,5 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Druckfestigkeit:
500 N
Einsatztemperatur:
-50..100 °C
Schutzart (IP):
IP68
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 382,61*
€ 446,30*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 385,565*
€ 446,875*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 433,47*
€ 500,56*
Frei Haus
ab € 703,16*
€ 791,25*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 446,30*
€ 531,097
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 444,58*
€ 529,0502
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 418,63*
€ 498,1697
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 408,00*
€ 485,52
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 382,61*
€ 455,3059
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 15,3044* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15030012048
ab € 2,091*
Zubehör
Flexa
15030012248
ab € 1,94*
Zubehör
Flexa
15030020248
ab € 2,501*
Zubehör
Flexa
15030020048
ab € 24,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.