Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch, PA 12-SD, dickwandig, schwarz, für schwere Anwendungen, AD 54


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2138106
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     ROHRFLEX-PA12-SD,AD54,5SW
EAN/GTIN:
     4025113304438
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 12-SD, V2 (UL 94), IP 68/IP 69K für sehr flexible Anwendungen, Außenbereich, innen und außen gewellt, schmales Profil, Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz, Temperaturbereich: -50°C...+100°C ^ ... 130°C, Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 - CSA 22.2 UR-File-no E86359, Eigenschaften: hohe Querdruckbelastbarkeit / hohe Wechselbiegefestigkeit / gute Isolationseigenschaften / luft- und flüssigkeitsdicht / öl- und benzinbeständig / weitgehend säure- und lösungsmmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / selbstverlöschend / flammwidrig / UV-beständig, Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen Farbe: schwarz, Außendurchmesser: 54,5 mm, Ölbeständig: true, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Innendurchmesser: 46,5 mm, Druckfestigkeit: 500 N, Einsatztemperatur: -50...+100 °C, Brandschutz nach UL 94: V2, Biegeradius, statisch: 100 mm, Ummantelungswerkstoff: ohne Ummantelung, Flammverbreitend: false, Zulassung nach UR: false, Zulassung nach CSA: false, Werkstoff: Polyamid 12, Zugfestigkeit: 500 N, Zulassung nach LUL/British Standard: false, Zulassung nach Lloyd's Register TA: false, Zulassung nach UTAC: false, Nenndurchmesser: 54,5 mm, Nenngröße in Zoll: 1 1/2" Zoll, Schutzart (IP): IP68, Biegeverhalten: flexibel, Hochgleitfähige Innenschicht: false, Längsgeschlitzt: false, Verschließbar (zweiteilig): false, Zulassung nach DIN EN 61386-23: true, Zulassung nach NF F 16-101: false, mit Zugdraht: false, Biegeradius, dynamisch: 190 mm, Zulassung nach DIN 5510: false, Zulassung nach VdTÜV/GGVSEB: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ROHRFLEX-PA12-SD,AD54,5SW
Ident Code:
10243232048
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, wellrohr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 384,88*
€ 452,20*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 385,155*
€ 452,785*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 430,98*
€ 505,37*
Frei Haus
ab € 704,14*
€ 810,26*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 452,785*
€ 538,81415
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 448,425*
€ 533,62575
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 431,935*
€ 514,00265
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 418,855*
€ 498,43745
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 385,155*
€ 458,33445
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 15,4062* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15030012048
ab € 2,081*
Zubehör
Flexa
15030012248
ab € 1,95*
Zubehör
Flexa
15030020248
ab € 2,531*
Zubehör
Flexa
15030020048
ab € 24,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.