Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch, Innen-Ø 46.5 mm, Außen-Ø 54.5 mm, BR 100 mm, PA, schwarz, 1 0243 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 46.5 mm, Außen-Ø 54.5 mm, BR 100 mm, PA, schwarz, 1 0243 2
Wellschlauch, Innen-Ø 46.5 mm, Außen-Ø 54.5 mm, BR 100 mm, PA, schwarz, 1 0243 2
Wellschlauch, Innen-Ø 46.5 mm, Außen-Ø 54.5 mm, BR 100 mm, PA, schwarz, 1 0243 2
Artikel-Nr.:
     4502-91F3239
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 0243 232 048
EAN/GTIN:
     4025113304438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Schutzschläuche, 1 0243 232 048, FLEXA Innen und außen gewellte, dickwandige und grob profilierte Vollkunststoff-Schutzschläuche für schwere Anwendungen und Außenbereiche. Features * Hohe Staudruckfestigkeit * Hohe Wechselbiegefestigkeit * Gute Isolationseigenschaften * Luft- und Flüssigkeitsdicht * Öl- und Benzinbeständig * Weitgehend Säure- und Lösungsmmittelbeständig * Silikon-, Cadmium-, Halogenfrei * Selbstverlöschend * Flammwidrig * UV-beständig
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
54.5 mm
Biegeradius:
100 mm
Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
46.5 mm
Material:
PA
max. Temperatur:
130 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Schutzart (IP):
IP68/IP69K
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, Schlauch, Schutzschlauch, Kabelschutzrohr, Wellschutzrohr, Wellschutzschlauch, Schutzrohr, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 382,61*
€ 446,30*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 385,565*
€ 446,875*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 433,47*
€ 500,56*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 703,16*
€ 791,25*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 791,25*
€ 941,5875
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 781,82*
€ 930,3658
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 751,90*
€ 894,761
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 727,21*
€ 865,3799
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 703,16*
€ 836,7604
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 28,1264* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15030012048
ab € 2,091*
Zubehör
Flexa
15030012248
ab € 1,94*
Zubehör
Flexa
15030020248
ab € 2,501*
Zubehör
Flexa
15030020048
ab € 24,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.