Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Nassbohrgerät mit Bohrständer BDB835#67330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Nassbohrgerät mit Bohrständer BDB835#67330
Diamant-Nassbohrgerät mit Bohrständer BDB835#67330
Artikel-Nr.:
     3518I-96264994
Hersteller:
     Maschinenfabrik Otto Baier
Herst.-Nr.:
     67330
EAN/GTIN:
     4046382673308
Suchbegriffe:
Diamant-Bohreinheit
Diamant-Bohrmaschine
Diamantbohreinheit
Diamantbohrmaschine

Diamant-Nassbohrgerät mit Bohrständer BDB835#67330

Diamantnassbohrmaschinen Set Ständergeführt inklusive Bohrständer zum erstellen von Kernbohrungen in den härtesten Materialien
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
3000 W
Stromstärke:
1 A
Lastdrehzahl 1. Gang:
240 1/min
Lastdrehzahl 2. Gang:
480 1/min
Max. Bohrkronendurchmesser Nassbohren in Beton mit Absaugung:
350 mm
Max. Bohrkronendurchmesser Nassbohren in Beton ohne Absaugung:
350 mm
Max. Bohrkronendurchmesser Trockenbohren in Beton:
350 mm
Max. Bohrkronendurchmesser Trockenbohren in Mauerwerk:
350 mm
Spannhalsdurchmesser:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.625,39*
€ 2.715,13*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.626,29*
€ 2.716,05*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.088,71*
€ 3.186,99*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.715,13*
€ 3.231,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.703,12*
€ 3.216,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.651,24*
€ 3.154,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.625,39*
€ 3.124,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maschinenfabrik Otto Baier
57927
ab € 1.543,69*
Ähnlich
Maschinenfabrik Otto Baier
6806
ab € 1.739,49*
Ähnlich
Maschinenfabrik Otto Baier
6267
ab € 2.220,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.