Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerk/Serverschrank belüftet, 47HE VX 5312.114


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 5312.114 Rack 47U Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Rittal 5312.114 Rack 47U Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     3518I-98454314
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5312114
EAN/GTIN:
     4028177945661
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen

Netzwerk/Serverschrank belüftet, 47HE VX 5312.114

VX IT Netzwerk-/Serverschrank standard, BHT: 800x2200x800 mm, 47 HE, Aluminium-/Stahlblechtür belüftet vorne, Stahlblechtür belüftet hinten, vertikal geteilt, 180°-Scharniere vorne und hinten
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Ausführung der Profilschiene:
verkröpft
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
passiv
Breite:
800 mm
Höhe:
2200 mm
Tiefe:
800 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
47
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 1.138,98*
€ 1.253,70*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.192,56*
€ 1.309,43*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.237,19*
€ 1.354,80*
€ 53,00*
ab € 1.247,90*
€ 1.366,36*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.247,86*
€ 1.370,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.354,80*
€ 1.612,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.345,21*
€ 1.600,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.302,89*
€ 1.550,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.271,40*
€ 1.512,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.237,19*
€ 1.472,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2817000
ab € 4,966*
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 19,63*
Zubehör
Rittal
7950200
ab € 2,795*
Zubehör
Rittal
7030621
ab € 326,35*
Zubehör
Rittal
5501615
ab € 23,45*
Zubehör
Rittal
5501625
ab € 28,68*
Zubehör
Rittal
5501655
ab € 49,25*
Zubehör
Rittal
5501400
ab € 12,64*
Zubehör
Rittal
5501420
ab € 24,81*
Zubehör
Rittal
5501430
ab € 26,06*
Zubehör
Rittal
7859000
ab € 51,71*
Zubehör
Rittal
5502115
ab € 38,97*
Zubehör
Rittal
5502245
ab € 24,43*
Zubehör
Rittal
5502405
ab € 2,708*
Zubehör
Rittal
5302322
ab € 127,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.