Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmepumpentrockner Serie6,Express WQG235DH0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmepumpentrockner Serie6,Express WQG235DH0
Wärmepumpentrockner Serie6,Express WQG235DH0
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518K-19566863
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     WQG235DH0
EAN/GTIN:
     4242005339372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Wäschetrockner
Daunen-Bettgarnitur
Daunen-Bettwäsche
Daunenbettgarnitur

Wärmepumpentrockner Serie6,Express WQG235DH0

Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: A+++ Stromverbrauch²: 176 kWh Nennkapazität: 1 - 8 kg Programmlaufzeit³: 179 min Geräuschwert: 64 dB (A) re 1 pW Kondensationseffizienzklasse4: B Kondensationseffizienz5: 88 % Programme Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht Bettwäsche-Programm: reduziert das Verdrehen von großen Wäschestücken dank der reversierenden Trommel Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Daunen, Feinwäsche, Handtücher, Schnell/Mix, Extra Kurz 40', Sportswear, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, Hygiene Plus Optionen Knitterschutz 120 min am Programmende Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten TouchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Schontrocknen, Signal, Start / Nachlegen / Pause, 24 h Fertig in Komfort und Sicherheit selfCleaning Condenser Sensitive Drying System: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign Trommelinnenbeleuchtung: LED AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe Drehwähler Großes, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A+++
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A+++ bis D
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Trocknungsart:
Kondensation
Arbeitsplatte abnehmbar:
nein
Geräteart:
Frontlader
Türanschlag:
rechts
Grundfarbe der Blende:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 53,00*
ab € 602,44*
€ 702,50*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 639,84*
€ 747,30*
33 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 659,49*
€ 770,96*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,30*
€ 889,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,61*
€ 886,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,80*
€ 852,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,55*
€ 819,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,84*
€ 761,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.