Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bäckerei-Gefriergerät BG 5040-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bäckerei-Gefriergerät BG 5040-40
Bäckerei-Gefriergerät BG 5040-40
Artikel-Nr.:
     3518K-19652893
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     998432551
EAN/GTIN:
     9005382166819
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank

Bäckerei-Gefriergerät BG 5040-40

Smart Frost, digitale Temperaturanzeige, speziell auf die Bäckereinorm ausgelegt, mechanische Thermostat-Steuerung, statische Kühlung für eine gleichbleibende Temperatur im Innenraum, einstellbarer Temperaturbereich von -9 °C bis -26 °C, bequeme Abstellung und Entnahme der Bäckereibleche (600x400 mm), höhenverstellbare L-Auflageschienen, bis zu 60 kg belastbar, normierte Bäckereibleche, zum Quereinschub ausgelegt, Energieverbrauch in 24 Std.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Bruttofassungsvermögen:
491 l
Nutzinhalt:
486 l
Geräuschemission:
48 dB(A) re 1 pW
Breite:
750 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.441,06*
€ 1.611,55*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.443,22*
€ 1.612,51*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.611,55*
€ 1.917,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.588,32*
€ 1.890,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.523,15*
€ 1.812,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.484,51*
€ 1.766,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.441,06*
€ 1.714,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.