Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefriergerät 80L GS 8858 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gefriergerät 80L GS 8858 ws
Gefriergerät 80L GS 8858 ws
Energielabel
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3518K-19654350
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     GS8858
EAN/GTIN:
     4008146031410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank

Gefriergerät 80L GS 8858 ws

Tischgefrierschrank, 1x große Gefrierschublade und 2x große Gefrierklappe, mechanischer Temperaturregler an oberer Türkante, ansprechender Edelstahlgriff zum einfachen Öffnen, inkl. Eiswürfelschale, Gerätemaße: 84,5x55,0x58,0 cm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
C
Ausführung:
Gefrierschrank
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
104 kWh
Nutzinhalt:
80 l
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 338,58*
€ 404,70*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,46*
€ 405,30*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,70*
€ 481,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,43*
€ 480,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,25*
€ 452,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,92*
€ 431,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,58*
€ 402,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.