Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gemeinschaftskühlgerät multipolar MP182-6F-U re


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gemeinschaftskühlgerät multipolar MP182-6F-U re
Gemeinschaftskühlgerät multipolar MP182-6F-U re
Artikel-Nr.:
     3518K-19656151
Hersteller:
     Eisfink
Herst.-Nr.:
     83020104
EAN/GTIN:
     4007537108304
Suchbegriffe:
Gemeinschafts-Kühlschrank
Gemeinschaftskühlschrank
rieber gemeinschaftskühlschrank
gemeinschaftskühlschrank

Gemeinschaftskühlgerät multipolar MP182-6F-U re

STP T2 40 ist eine Reihe von Typ 2/Klasse II Geräten zur Ableitung von Spannungsspitzen, entsprechend EN/IC 61643-11. Geeignet für die zweite Schutzstufe in Verteilerkästen, denen Typ 1 Schutzeinrichtungen vorgeschaltet sind oder für die erste Schutzstufe in gewerblichen und anderen Anwendungen ohne Gefährdung durch direkte Einschläge und ohne externes Blitzschutzsystem.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Ausführung:
1-türig
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Bruttofassungsvermögen gesamt:
180 l
Bauform:
Standgerät
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
328 kWh
Bauart:
unterbaufähig
Anschlusswert:
120 W
Grundfarbe der Tür:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.340,98*
€ 1.505,99*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.347,28*
€ 1.514,64*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.387,41*
€ 1.560,71*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.721,43*
€ 1.921,82*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.514,64*
€ 1.802,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.498,75*
€ 1.783,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.433,09*
€ 1.705,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.392,07*
€ 1.656,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.347,28*
€ 1.603,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.