| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-19666268 Herst.-Nr.: 994867651 EAN/GTIN: 9550000033603 |
| |
|
| | |
| Gewerbe-Gefriergerät Fv 913-41 30 kg Belastbarkeit Ablageflächen, dynamisches Kühlsystem, schloss, digitale Temperaturanzeige, Isolierglastür Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU): | C | Ausführung: | Gefrierschrank | Gehäusegrundfarbe: | Silber | Spannung: | 220..240 V | Frequenz: | 50 Hz | Bruttofassungsvermögen: | 93 l | Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch: | 1007 kWh | Nutzinhalt: | 66 l | Breite: | 497 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 823,91* | € 907,80* | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 819,20* | € 908,33* | | | | | 65 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 837,89* | € 926,44* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 840,78* | € 928,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|