Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr Thekengefriergerät mit dynamischer Kühlung Fv 913-41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/171401/full/Fv-913-40.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/171401/full/Fv-913-40.jpg
Liebherr Thekengefriergerät mit dynamischer Kühlung Fv 913-41
Artikel-Nr.:
     3EH3T-994867651
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     994867651
EAN/GTIN:
     9550000033603
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank

Liebherr Thekengefriergerät mit dynamischer Kühlung Fv 913-41

 

Allgemeine Produktinformationen

  • Produktgruppe Thekengefriergerät mit dynamischer Kühlung

Leistung und Verbrauch

  • Energieverbrauch in 24 Stunden 2,760kWh / 24h
  • Geräusch-Schallleistung 60dB
  • Nutzinhalt gesamt 66l
  • Bruttoinhalt gesamt 93l
  • Kältemittel R 290
  • Kühlsystem Dynamisch
  • Abtauverfahren automatischSpannung 220-240 V ~
  • Frequenz 50 Hz
  • Anschlusswert 1,5 A

Abmessungen und Gewicht

  • Außenmaße (H/B/T) 81,6 / 49,7 / 55,8cm
  • Isolierung 60mm
  • Gewicht (mit Verpackung) 48,90kg
  • Gewicht (ohne Verpackung) 46,40kg

Steuerung und Funktionen

  • Steuerung Elektronische Steuerung
  • Bedienung Tasten
  • Temperaturbereich -10°C bis -25°C
  • Temperaturanzeige außen digital
  • Warnsignal bei Störung optisch und akustisch

Design und Ausstattung

  • Material Seitenwände Stahl
  • Farbe Gehäuse Silver
  • Schloss vorhanden
  • Türanschlag rechts wechselbar
  • Material Innenbehälter Stahl
  • Rollenart —
  • Tauwasserablauf —
  • Türdesign HardLine
  • Griff Griffmulde
  • Material Stellfüße Kunststoff


Energieverbrauch, kWh (365 Tage): 1007 kWh
Energieeffizienzklasse: C

 

 

Ausstattung und Funktionen

 

 

 

 

Digitale Temperaturanzeige

Die digitale Temperaturanzeige zeigt gradgenau die Innentemperatur des Kühlgeräts an. Somit können sich Betreiber und Nutzer schnell einen Überblick über die Gerätetemperatur verschaffen.

Umluftkühlung

Hocheffiziente Ventilatoren sorgen für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum.

Effizientes Kältesystem

Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Kältetechnik verbunden mit kontinuierlicher Forschung gewährleistet Liebherr die hervorragende Qualität des Kältesystems. Die Verwendung hochwertiger Verdichter, Verflüssiger, Verdampfer sowie weiterer kältetechnischer Komponenten sorgt sowohl zu einer deutlichen Senkung des Energieverbrauchs als auch zur Senkung der Betriebskosten der Liebherr-Geräte.

NoFrost-Technologie

Nie mehr Abtauen: Für die sichere Langzeitfrische bieten die NoFrost-Geräte von Liebherr Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen.

Temperatur-Alarm

Der integrierte Temperatur-Alarm signalisiert im Falle einer Über- bzw. Unterschreitung der Alarmgrenzen. Dieser Alarm ist sowohl mit akustischer als auch optischer Signalisierung ausgestattet und sorgt so für maximale Sicherheit der eingelagerten Waren.

Umweltfreundliches Kältemittel

Die Kältemittel R600a und R 290 sind umweltfreundlich, da sie einen sehr geringen Treibhauseffekt und kein Ozonabbaupotential aufweisen. Diese Kältemittel haben deshalb die zuvor verwendete Kältemittel R134a und R404a nahezu vollständig abgelöst. Alle Liebherr Impuls- und Lagertruhen sind mit R600a oder R 290 ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Energieeffizienz aus, was Ihre CO2-Bilanz verbessert und nachhaltiges Handeln fördert.

Weitere Suchbegriffe: Gewerbe-Tiefkühlschrank, Gewerbetiefkühllagerschrank, Gewerbetiefkühlschrank, gewerbetiefkühlschrank liebherr, gewerbe tiefkühlschrank, Gefrier-Schrank Gefrierschrank Tiefkühl-Schrank Tiefkühlschrank Gewerbe-Tiefkühlschrank Gewerbetiefkühllagerschrank Gewerbetiefkühlschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 819,95*
€ 929,65*
€ 53,00*
ab € 818,87*
€ 930,22*
Lager 3EH3T
65 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 839,78*
€ 949,61*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 949,61*
€ 1.130,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 943,41*
€ 1.122,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 910,29*
€ 1.083,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 881,20*
€ 1.048,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 839,78*
€ 999,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.