Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gemeinschaftskühlgerät multipolar MP570-16 F li


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gemeinschaftskühlgerät multipolar MP570-16 F li
Gemeinschaftskühlgerät multipolar MP570-16 F li
Artikel-Nr.:
     3518K-19666907
Hersteller:
     Eisfink
Herst.-Nr.:
     83020401
EAN/GTIN:
     4007537132071
Suchbegriffe:
Gemeinschafts-Kühlschrank
Gemeinschaftskühlschrank
gemeinschaftskühlschrank eisfink
gemeinschaftskühlschrank

Gemeinschaftskühlgerät multipolar MP570-16 F li

16 Einzelfächer, abschließbar, stufenlos regelbarer Temperatur, automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung
Weitere Informationen:
Spannung:
220..240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlusswert:
75 W
Breite:
750 mm
Höhe:
1846 mm
Tiefe:
750 mm
Türanschlag:
links
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.223,23*
€ 2.455,97*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.706,25*
€ 2.947,42*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.947,42*
€ 3.507,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.908,86*
€ 3.461,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.795,43*
€ 3.326,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.739,36*
€ 3.259,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.706,25*
€ 3.220,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.