Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gemeinschaftskühlgerät multipolar MP481-10 S re


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gemeinschaftskühlgerät multipolar MP481-10 S re
Gemeinschaftskühlgerät multipolar MP481-10 S re
Artikel-Nr.:
     3518K-19666925
Hersteller:
     Eisfink
Herst.-Nr.:
     83020310
EAN/GTIN:
     4007537126544
Suchbegriffe:
Gemeinschafts-Kühlschrank
Gemeinschaftskühlschrank
rieber gemeinschaftskühlschrank
gemeinschaftskühlschrank

Gemeinschaftskühlgerät multipolar MP481-10 S re

10 Einzelfächer, abschließbar, stufenlos regelbarer Temperatur, automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung
Weitere Informationen:
Spannung:
220..240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlusswert:
150 W
Breite:
750 mm
Höhe:
1640 mm
Tiefe:
730 mm
Türanschlag:
rechts
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.973,28*
€ 2.143,07*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.404,37*
€ 2.576,67*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.454,49*
€ 2.643,48*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.576,67*
€ 3.066,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.556,75*
€ 3.042,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.468,52*
€ 2.937,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.422,76*
€ 2.883,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.404,37*
€ 2.861,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.