Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefriergerät IQ300 GS36NVXEV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gefriergerät IQ300 GS36NVXEV
Gefriergerät IQ300 GS36NVXEV
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518K-29667501
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     GS36NVXEV
EAN/GTIN:
     4242003928042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank

Gefriergerät IQ300 GS36NVXEV

Gebürsteter schwarzer Stahl antifingerprint NoFrost - nie wieder abtauen !, Solo-Stand-Gefrierschränke (> 90 cm Hö Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 242 l Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 242 l Gefriervermögen in 24 Std.: 18 kg Energieverbrauch / Jahr: 234 kWh/a Klimaklasse: SN-T SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB Lagerzeit bei Störung : 9 h Design Türen Gebürsteter schwarzer Stahl antifingerprint, Seitenwände cast iron Vertikaler Stangengriff Komfort und Sicherheit NoFrost - nie wieder abtauen ! - nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik Gefrierteil Multi-Airflow-System Eiswürfelschale varioZone - für flexible Nutzung des Gefrierraums 5transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 bigBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 186.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
E
Ausführung:
Gefriertruhe
Bauform:
Standgerät
Dekorfähig:
mit Zubehör möglich
Spannung:
220..240 V
Absicherung des Gerätes:
10 A
Nutzinhalt:
242 l
Breite:
600 mm
Höhe:
1860 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 858,76*
€ 969,97*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 851,87*
€ 970,50*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 969,97*
€ 1.154,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 954,71*
€ 1.136,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 898,42*
€ 1.069,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 874,57*
€ 1.040,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 858,76*
€ 1.021,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.