Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefriergerät IQ500 GS54NUWDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gefriergerät IQ500 GS54NUWDV
Gefriergerät IQ500 GS54NUWDV
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518K-39665018
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     GS54NUWDV
EAN/GTIN:
     4242003869345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank

Gefriergerät IQ500 GS54NUWDV

Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: D Nutzinhalt gesamt: 328 l Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 328 l Gefriervermögen in 24 Std.: 19.7 kg Energieverbrauch / Jahr: 212 kWh/a Klimaklasse: SN-T SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB Lagerzeit bei Störung : 13 h Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
D
Ausführung:
Gefriertruhe
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Dekorfähig:
mit Zubehör möglich
Spannung:
220..240 V
Anschlusswert:
120 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Nutzinhalt:
327 l
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 739,67*
€ 840,97*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 794,97*
€ 897,49*
€ 53,00*
ab € 797,34*
€ 903,00*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 826,89*
€ 937,38*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 897,49*
€ 1.068,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 888,45*
€ 1.057,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 856,48*
€ 1.019,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 830,99*
€ 988,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 794,97*
€ 946,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.