Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-39665224 Herst.-Nr.: KSV36AIDP EAN/GTIN: 4242005222186 |
| | |
|
| | |
| Kühlgerät Serie6 KSV36AIDP Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: D Nutzinhalt gesamt: 346 l Nutzinhalt Kühlfächer: 346 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l Energieverbrauch / Jahr: 93 kWh/a Klimaklasse: SN-T SuperGefrieren: nein Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1-türig | Bauform: | Standgerät | Bauart: | sonstige | Gehäusegrundfarbe: | sonstige | Dekorfähig: | mit Zubehör möglich | Spannung: | 220..240 V | Anschlusswert: | 70 W | Absicherung des Gerätes: | 10 A | Anzahl der Verdichter: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 686,37* | € 786,64* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 700,72* | € 802,16* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 710,58* | € 815,91* | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 731,06* | € 836,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|