Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-39665298 Herst.-Nr.: 20003763 EAN/GTIN: 6921727053787 |
| | |
|
| | |
| Gefriergerät FV 245 N4AW2 No Frost, Display, Türalarm, Super Freeze Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU): | E | Ausführung: | Gefrierschrank | Bauform: | Standgerät | Gehäusegrundfarbe: | weiß | Grundfarbe der Tür: | weiß | Dekorfähig: | nicht möglich | Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch: | 219 kWh | Nutzinhalt: | 194 l | Sternkennzeichnung: | 4 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 371,29* | € 435,80* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 373,41* | € 436,36* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 436,73* | € 508,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|