Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlgerät Minibar Absorption,30L HiProAlphaA30S re


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dometic A30SR1 Kühlschrank Freistehend 26 l G Schwarz
Dometic A30SR1 Kühlschrank Freistehend 26 l G Schwarz
Dometic A30SR1 Kühlschrank Freistehend 26 l G Schwarz
Dometic A30SR1 Kühlschrank Freistehend 26 l G Schwarz
Artikel-Nr.:
     3518K-39667296
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600050533
EAN/GTIN:
     5999024868503
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Caravan-Kühlschrank
Caravankühlschrank

Kühlgerät Minibar Absorption,30L HiProAlphaA30S re

Absorber-Minibar, 30-l-Klasse, geräuschlose Absorptionskühlung für hohen Gästekomfort, höhenverstellbarer Einlegeboden für 5 Ebenen zur individuellen Aufbewahrung, Türablage mit Zierleiste für 1,5-l-Flaschen oder Wein- und Sektflaschen, Quick-Fix-Schiebescharnier zum einfachen Einbau in Möbeln, umweltfreundliche Absorptionstechnologie vollständig chromatfrei, CPC-Logik für beste Kühlleistung und Energieeffizienz, Gewicht: 13,70 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Grundfarbe der Tür:
schwarz
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
230 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlusswert:
65 W
Nutzinhalt des Kühlfachs:
26 l
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
G
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 322,48*
€ 377,61*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 323,07*
€ 378,18*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 324,65*
€ 380,01*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 475,81*
€ 552,70*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,61*
€ 449,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,28*
€ 445,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,54*
€ 429,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,00*
€ 417,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,48*
€ 383,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.