Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastronomie-Kühlgerät Umluftkühlung FRFCvg 6511-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Liebherr FRFCvg 6511 Gefrierschrank Freistehend 688 l D Edelstahl
Liebherr FRFCvg 6511 Gefrierschrank Freistehend 688 l D Edelstahl
Liebherr FRFCvg 6511 Gefrierschrank Freistehend 688 l D Edelstahl
Liebherr FRFCvg 6511 Gefrierschrank Freistehend 688 l D Edelstahl
Liebherr FRFCvg 6511 Gefrierschrank Freistehend 688 l D Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3518K-39667854
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     993625951
EAN/GTIN:
     9005382241875
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank

Gastronomie-Kühlgerät Umluftkühlung FRFCvg 6511-20

Kühlgerät mit Umluftkühlung, PerfectionSteuerung: Elektronische Steuerung, Material Tür: Glas, Material/Farbe Gehäuse: Edelstahl / Edelstahl, Schloss: mechanisch
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
D
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.814,67*
€ 2.022,17*
€ 53,00*
ab € 1.801,90*
€ 2.023,13*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.022,17*
€ 2.406,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.993,80*
€ 2.372,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.903,03*
€ 2.264,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.852,47*
€ 2.204,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.814,67*
€ 2.159,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.