Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Kühlgerät 40L KB05-V-040E inoxlook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Kühlgerät 40L KB05-V-040E inoxlook
Mini-Kühlgerät 40L KB05-V-040E inoxlook
Energielabel
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3518K-39667980
Hersteller:
     exquisit
Herst.-Nr.:
     810020303
EAN/GTIN:
     4016572406122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
Haushalts-Kühlschrank

Mini-Kühlgerät 40L KB05-V-040E inoxlook

Mini-Kühlschrank, 1 Ablage, 2 Türablagen (davon 1 Flaschenregal), manuelle Temperaturregelung, Kühlmittel/-menge: R600a (13 g), Tiefe bei geöffneter Tür: 87,5 cm, Türdichtung wechselbar, 2 höhenverstellbare Füße vorne, 1,55 m Stromkabel, Stromaufnahme: 0,55 A, Gewicht: 15,1 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahloptik
Grundfarbe der Tür:
Edelstahloptik
Spannung:
220..240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
90 W
Nutzinhalt des Kühlfachs:
40 l
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
E
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 101,46*
€ 125,13*
33 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 101,55*
€ 125,24*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,13*
€ 148,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,07*
€ 147,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,51*
€ 143,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,65*
€ 141,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,46*
€ 120,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.