Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klimagerät mobil, 5,2kW R290 GAM 15 ECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klimagerät mobil, 5,2kW R290 GAM 15 ECO
Klimagerät mobil, 5,2kW R290 GAM 15 ECO
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3518K-49454760
Hersteller:
     Swegon
Herst.-Nr.:
     2616037
EAN/GTIN:
     4250059911390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antikörper, sekundär, konjugiert an...
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte

Klimagerät mobil, 5,2kW R290 GAM 15 ECO

Kompaktes, Monoblock Klimagerät in modernem Design und großer Kühlleistung von mehr als 5 kW zur Innenaufstellung. Neben dem reinen Kühlbetrieb kann das Gerät auch zur Entfeuchtung und Lüftung eingesetzt werden. Der äußerst geräuscharme Lüfter ist 3-stufig schaltbar. Das im Kühl- oder Entfeuchtungsbetrieb anfallende Kondensat wird verdampft und mit der Abluft nach außen geleitet, die regelmäßige Entleerung eines Kondensattanks entfällt somit.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlauch
Wirkprinzip:
nur Kühlen
Bedienung:
Fernbedienung
Timer:
ja
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Max. Luftmenge:
680 m³/h
Einstellbereich Temperatur:
16..31 °C
Entfeuchtungskapazität:
2,2 l/h
Typ Kältemittel:
R290
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.107,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.258,02*
€ 1.497,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.241,75*
€ 1.477,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.183,39*
€ 1.408,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.147,20*
€ 1.365,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.107,85*
€ 1.318,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.