Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-49654533 Herst.-Nr.: 999000951 EAN/GTIN: 9005382196656 |
| |
|
| | |
| Gewerbe-Gefriergerät GGv 5010-42 SwingLine-Design, NoFrost, dynamisches Kühlsystem, elektronische Steuerung, Tasten-Bedienung, Temperaturbereich -14 °C bis -28 °C, Abstellroste Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU): | C | Ausführung: | Gefrierschrank | Bauform: | Standgerät | Bauart: | sonstige | Gehäusegrundfarbe: | weiß | Grundfarbe der Tür: | weiß | Dekorfähig: | nicht möglich | Spannung: | 220..240 V | Frequenz: | 50 Hz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewerbe-Tiefkühlschrank, Gewerbetiefkühllagerschrank, Gewerbetiefkühlschrank, Gefrier-Kombination, Gefrierkombination, Kühl-, Gefrierkombi, Kühl-, Gefrierkombination, Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, gewerbetiefkühlschrank liebherr, gewerbetiefkühlschrank |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 1.452,48* | € 1.621,56* | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 1.448,29* | € 1.622,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|