Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gemeinschaftskühlgerät multipolar MP380-12 F re


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gemeinschaftskühlgerät multipolar MP380-12 F re
Gemeinschaftskühlgerät multipolar MP380-12 F re
Artikel-Nr.:
     3518K-49656154
Hersteller:
     Eisfink
Herst.-Nr.:
     83020206
EAN/GTIN:
     4007537108359

Gemeinschaftskühlgerät multipolar MP380-12 F re

Gemeinschaftskühlschrank, 12 Einzelfächer abschließbar
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Ausführung:
1-türig
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Bruttofassungsvermögen gesamt:
360 l
Bauform:
Standgerät
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
401 kWh
Anschlusswert:
150 W
Dekorfähig:
nicht möglich
Grundfarbe der Tür:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.640,47*
€ 1.803,18*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.991,65*
€ 2.188,65*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.023,96*
€ 2.222,19*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.114,96*
€ 2.310,86*
Frei Haus
ab € 2.478,23*
€ 2.689,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.188,65*
€ 2.604,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.162,30*
€ 2.573,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.078,81*
€ 2.473,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.033,78*
€ 2.420,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.991,65*
€ 2.370,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rieber
83020199
ab € 21,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.