Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Gemeinschaftskühlschrank MP380-12 F re mit 12 Schließfächern, jede


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Gemeinschaftskühlschrank MP380-12 F re mit 12 Schließfächern, jede
RIEBER Gemeinschaftskühlschrank MP380-12 F re mit 12 Schließfächern, jede
Artikel-Nr.:
     2813-378-2492
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     83020206
EAN/GTIN:
     4007537108359
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gemeinschafts-Kühlschrank
Gemeinschaftskühlschrank
rieber gemeinschaftskühlschrank
gemeinschaftskühlschrank

RIEBER Gemeinschaftskühlschrank MP380-12 F re
mit 12 Schließfächern,
jede Fachtür unterschiedlich schließend,
2 Schlüssel pro Fach,
Fachinnengestell aus CNS,
Innenböden mit umlaufender Hochkantung,
stille Kühlung,
Innenkessel aus Polystyrol,
Kältekompressor geräusch- und schwingungsarm,
stufenlose Temperaturregelung,
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung,
Bruttoinhalt: 333 Liter
Nutzvolumen: 264 Liter
Außenmaße (BxTxH): 600 x 610 x 1640 mm
Temperaturbereich: +2°C/+12°C (bis +32°C UT max.)
Anschlusswert: 150 W, 230 V, 50 Hz
Energieverbrauch ca.: 0,453 kWh/24h

Ohne Hauptschlüssel.


Weitere Informationen:
Material:
Polystyrol
Länge:
60 cm
Breite:
60 cm
Höhe:
159 cm
Gewicht:
80.00 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.640,47*
€ 1.803,18*
Frei Haus
ab € 1.991,65*
€ 2.188,65*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.023,96*
€ 2.222,19*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.114,96*
€ 2.310,86*
Frei Haus
ab € 2.478,23*
€ 2.689,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.222,19*
€ 2.644,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.195,42*
€ 2.612,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.110,95*
€ 2.512,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.065,62*
€ 2.458,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.023,96*
€ 2.408,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rieber
83020199
ab € 21,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.