Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gemeinschaftskühlschrank, 12 Schließfächer, BxTxH 600x610x1640 mm, Volumen 250 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gemeinschaftskühlschrank, 12 Schließfächer, BxTxH 600x610x1640 mm, Volumen 250 l
Gemeinschaftskühlschrank, 12 Schließfächer, BxTxH 600x610x1640 mm, Volumen 250 l
Gemeinschaftskühlschrank, 12 Schließfächer, BxTxH 600x610x1640 mm, Volumen 250 l
Gemeinschaftskühlschrank, 12 Schließfächer, BxTxH 600x610x1640 mm, Volumen 250 l
Gemeinschaftskühlschrank, 12 Schließfächer, BxTxH 600x610x1640 mm, Volumen 250 l
Artikel-Nr.:
     369-E857765
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     E857765
EAN/GTIN:
     4007537108359
Suchbegriffe:
Gemeinschafts-Kühlschrank
Gemeinschaftskühlschrank
rieber gemeinschaftskühlschrank
gemeinschaftskühlschrank
Der Gemeinschaftskühlschrank sorgt überall dort für Ordnung, wo mehrere Menschen miteinander leben oder arbeiten. Kein Streit mehr, wem der Joghurt gehört. Jeder hat sein eigenes, abschließbares Fach.∙ Außengehäuse aus verzinktem Stahlblech ∙ Pulverbeschichtet in weiß ∙ Schlag- und stoßfest ∙ Innenkessel aus hygienischem, fruchtsäurebeständigem Polystyrol ∙ Fachinnengestell aus hochwertigem Edelstahl ∙ Stabile Türscharniere ∙ Umlaufende Magnetkammerdichtung ∙ Geräusch- und Schwingungsarm ∙ Stufenlose Temperaturregelung (Raumthermostat) ∙ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung ∙ Stille Kühlung ∙ Jede Fachtür mit hochwertigem, verschiedenschließenden Schloss und 2 Schlüsseln ∙ Türanschlag rechts∙ Energieverbrauch ca. 0,45 kWh/24 h
Weitere Informationen:
Volumen:
360 l
Abmessung (B x T x H):
600 x 610 x 1640mm
Aufnahmekapazität:
360 l
Höhe:
1640 mm
Abmessungen (B x T x H):
600 x 610 x 1640 mm
Anschlussspannung:
230 V
Tiefe:
610 mm
Leistung:
120 W
Anschlußspannung:
230 V
Breite:
600 mm
Anzahl Fächer:
12 Stück
Nutzvolumen:
250 l
Weitere Suchbegriffe: Bewirtung, Kühlschränke, Kühlschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.636,78*
€ 1.781,32*
Frei Haus
ab € 1.985,21*
€ 2.141,65*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.035,75*
€ 2.197,36*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.111,11*
€ 2.285,59*
Lager 369
Frei Haus
ab € 2.524,59*
€ 2.708,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.708,82*
€ 3.223,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.680,30*
€ 3.189,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.593,84*
€ 3.086,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.549,61*
€ 3.034,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.524,59*
€ 3.004,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rieber
83020199
ab € 21,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.