Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-49665046 Herst.-Nr.: GSN33VWEP EAN/GTIN: 4242005247752 |
| | |
|
| | |
| Gefriergerät Serie4 GSN33VWEP GSN33VWEP weiß NoFrost, Solo-Stand-Gefrierschränke (> 90 cm Hö Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 225 l Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 225 l Gefriervermögen in 24 Std.: 19 kg Energieverbrauch / Jahr: 229 kWh/a Klimaklasse: SN-T SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB Lagerzeit bei Störung : 9 h Design Komfort und Sicherheit NoFrost - nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik Gefrierteil VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums 4transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 176. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU): | E | Ausführung: | Gefriertruhe | Bauform: | Standgerät | Gehäusegrundfarbe: | weiß | Grundfarbe der Tür: | weiß | Dekorfähig: | nicht möglich | Spannung: | 220..240 V | Absicherung des Gerätes: | 10 A | Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch: | 228 kWh | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 506,15* | € 581,06* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 522,31* | € 597,68* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 528,57* | € 604,05* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 544,32* | € 620,36* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 556,09* | € 635,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|