Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlgerät Serie4 KSV36VXEP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kühlgerät Serie4 KSV36VXEP
Kühlgerät Serie4 KSV36VXEP
Energielabel
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3518K-49666090
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KSV36VXEP
EAN/GTIN:
     4242005305018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Kühlschrank
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
bosch kühlschränke

Kühlgerät Serie4 KSV36VXEP

Türen Black Inox Antifingerprint Stand-Kühlautomat Leistung und Verbrauch Design Türen Black Inox Antifingerprint , Seitenwände cast iron Vertikaler Stangengriff LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Super-Taste: SuperKühlen Kühlteil Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator Abtau-Automatik 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 5 höhenverstellbar, 6 Glasplatten ausziehbar Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach Frischhaltesystem 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch Maße Gerätemaße ( H x B x T): 186.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Dekorfähig:
mit Zubehör möglich
Spannung:
220..240 V
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Nutzinhalt des Kühlfachs:
348 l
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: bosch kühlschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
7
Frei Haus
ab € 665,89*
€ 767,95*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 678,60*
€ 784,30*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 781,14*
€ 895,70*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 821,16*
€ 935,30*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 895,70*
€ 1.065,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 888,81*
€ 1.057,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 854,72*
€ 1.017,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 827,53*
€ 984,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 781,14*
€ 929,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.