Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlgerät Minibar Absorption,30L HiProEvolutionA30Gli


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlgerät Minibar Absorption,30L HiProEvolutionA30Gli
Kühlgerät Minibar Absorption,30L HiProEvolutionA30Gli
Energielabel
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3518K-49666323
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600050540
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glastür-Kühlschrank
Glastürkühlschrank
Minibar
dometic minibar 30 liter

Kühlgerät Minibar Absorption,30L HiProEvolutionA30Gli

Absorber-Minibar, geräuschlose Absorptionskühlung, Glastür, Aluminiumgriff, LED-Beleuchtung für Flaschen, Bedienpanel, Glastür-Ablagefächer, elegante Glaseinlegeböden, verstellbare Einlegeböden, Gewicht: 15,9 kg
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
G
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
257 kWh
Grundfarbe der Tür:
Glastür
Nutzinhalt des Kühlfachs:
26 l
Geräuschemission:
0 dB(A) re 1 pW
Breite:
384 mm
Höhe:
520 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: minibar, minibar 30 liter, Absorber-Kühlschrank, Kühlschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,49*
€ 562,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,75*
€ 555,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,90*
€ 536,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,20*
€ 519,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,42*
€ 469,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dometic
9600050540
ab € 429,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.