| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-49666991 Herst.-Nr.: 83020203 EAN/GTIN: 4007537132255 |
|
|
| | |
| Gemeinschaftskühlgerät multipolar MP380-10 F li 10 Einzelfächer, abschließbar, stufenlos regelbarer Temperatur, automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung Weitere Informationen: | | Spannung: | 220..240 V | Frequenz: | 50/60 Hz | Anschlusswert: | 150 W | Breite: | 600 mm | Höhe: | 1640 mm | Tiefe: | 610 mm | Türanschlag: | links | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein | Kompatibel mit Google Assistant: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.576,98* | € 1.775,60* | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.930,80* | € 2.156,93* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.960,07* | € 2.189,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|