Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Schubladen-MiniBar f.Dekorplatte Holz DM 50 NTE F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dometic DM 50 NTE F Minibar-Kühlschrank 50 l G
Dometic DM 50 NTE F Minibar-Kühlschrank 50 l G
Artikel-Nr.:
     3518K-49667313
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600049669
EAN/GTIN:
     4015704290226
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Caravan-Kühlschrank
Caravankühlschrank

EB-Schubladen-MiniBar f.Dekorplatte Holz DM 50 NTE F

Die DM 50 Schubladen-miniBar verfügt über zwei Kühlschubladen - eine für Mini-Flaschen und Snacks, eine für Flaschen und Dosen. Energieverbrauch: 0,38 kWh/24 h. Vorbereitet für die Montage des individuellen Türdekors. Einzigartiges Design mit rollengelagerter Schublade. Thermoelektrisches Kühlaggregat mit innenliegendem Lüfter. Flüsterleiser Betrieb.
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe:
anthrazit
Nutzinhalt des Kühlfachs:
45 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
0 l
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
G
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
139 kWh
Geräuschemission:
37,6 dB(A) re 1 pW
Breite:
550 mm
Höhe:
418 mm
Tiefe:
508 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 530,89*
€ 617,22*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 530,67*
€ 617,78*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,22*
€ 734,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,60*
€ 726,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,19*
€ 684,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,31*
€ 656,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,89*
€ 631,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.