Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic DM 50 NTE F Minibar-Kühlschrank 50 l G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dometic DM 50 NTE F Minibar-Kühlschrank 50 l G
Dometic DM 50 NTE F Minibar-Kühlschrank 50 l G
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96637007
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600049669
EAN/GTIN:
     4015704290226
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Caravan-Kühlschrank
Caravankühlschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
489 mm
Höhe
418 mm
Gewicht
22000 g
Verpackungsbreite
600 mm
Verpackungstiefe
550 mm
Verpackungshöhe
460 mm
Paketgewicht
25500 g
Design
Produkttyp
Minibar-Kühlschrank
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Jährlicher Energieverbrauch
122 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Kühlschrank
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
50 l
Lärmemissionsklasse
A
Kältemittelart
R600a
Kühlmittelgewicht
28 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 528,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,17*
€ 735,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,56*
€ 727,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,69*
€ 695,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,21*
€ 673,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,21*
€ 628,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
500269
ab € 4,91*
Zubehör
k.A.
500271
ab € 4,91*
Zubehör
k.A.
501984
ab € 4,91*
Zubehör
k.A.
500270
ab € 7,27*
Zubehör
k.A.
500268
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.