Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühl/Gefrierkombi Serie4 KGB86XIEP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kühl/Gefrierkombi Serie4 KGB86XIEP
Kühl/Gefrierkombi Serie4 KGB86XIEP
Energielabel
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3518K-49667594
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KGB86XIEP
EAN/GTIN:
     4242005327690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Kühlschrank
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination

Kühl/Gefrierkombi Serie4 KGB86XIEP

NoFrost, Kühl-/Gefrier-Kombination Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 307 kWh/a Nutzinhalt gesamt: 631 l Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 40 dB Klimaklasse: SN-T Design Vertikaler Stangengriff DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Komfort und Sicherheit NoFrost - nie wieder abtauen! TouchControl Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Super-Taste: SuperKühlen SuperGefrieren: ja Optischer und akustischer Türalarm Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 479 l Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon ein 2 Glasplatten ausziehbar 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller Frischhaltesystem None, 2 VitaFresh plus Schubladen mit Feuchtigkeitsregulierung - halten Obst und Gemüse bis zu 2x länger vitaminreich und frisch Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 152 l Gefriervermögen in 24 Std.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
E
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
3-türig
Bauform:
Standgerät
Dekorfähig:
mit Zubehör möglich
Spannung:
220..240 V
Anschlusswert:
100 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.042,77*
€ 1.186,92*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.042,79*
€ 1.187,92*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.186,92*
€ 1.412,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.174,97*
€ 1.398,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.122,14*
€ 1.335,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.088,44*
€ 1.295,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.042,77*
€ 1.240,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.