Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefriergerät IQ300 GS36NVWEP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gefriergerät IQ300 GS36NVWEP
Gefriergerät IQ300 GS36NVWEP
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3518K-49667945
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     GS36NVWEP
EAN/GTIN:
     4242003924853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank

Gefriergerät IQ300 GS36NVWEP

GS36NVWEP weiß NoFrost - nie wieder abtauen !, Solo-Stand-Gefrierschränke (> 90 cm Hö Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 234 kWh/a Nutzinhalt gesamt: 242 l Klimaklasse: SN-T Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB Design Vertikaler Stangengriff Komfort und Sicherheit NoFrost - nie wieder abtauen ! - nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 242 l Gefriervermögen in 24 Std.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
E
Ausführung:
Gefriertruhe
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Dekorfähig:
mit Zubehör möglich
Spannung:
220..240 V
Absicherung des Gerätes:
10 A
Nutzinhalt:
242 l
Breite:
600 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 53,00*
ab € 599,58*
€ 687,73*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 599,80*
€ 690,68*
33 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 632,39*
€ 721,37*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 707,66*
€ 803,53*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,68*
€ 821,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,37*
€ 814,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,57*
€ 786,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,32*
€ 761,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,80*
€ 713,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.