Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlgerät Serie8 KSF36PIDP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kühlgerät Serie8 KSF36PIDP
Kühlgerät Serie8 KSF36PIDP
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518K-59665164
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KSF36PIDP
EAN/GTIN:
     4242005134663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Kühlschrank
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
bosch kühlschränke

Kühlgerät Serie8 KSF36PIDP

Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: D Nutzinhalt gesamt: 309 l Nutzinhalt Kühlfächer: 309 l Energieverbrauch / Jahr: 122 kWh/a Klimaklasse: SN-T Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 41 dB Design Vertikaler Stangengriff LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Super-Taste: SuperKühlen Akustischer Türalarm Kühlteil Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator Abtau-Automatik 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 3 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar FlexShelf (Multifunktions-Ablage) 4 Türabsteller, davon 1 mit Butter-/ Käsefach Frischhaltesystem Zwei VitaFresh 0° Schubladen "
trocken"
1 VitaFresh pro 0°C Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3x länger frisch Maße Gerätemaße ( H x B x T): 186.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Dekorfähig:
mit Zubehör möglich
Spannung:
220..240 V
Anschlusswert:
90 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 53,00*
ab € 863,03*
€ 977,96*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 880,03*
€ 997,56*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 886,07*
€ 1.006,25*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 915,51*
€ 1.041,62*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 997,56*
€ 1.187,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 990,35*
€ 1.178,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 951,61*
€ 1.132,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 921,82*
€ 1.096,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 880,03*
€ 1.047,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.