Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klimagerät mobil, R290 nur kühlen, 3,50kW GAM 13 ECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klimagerät mobil, R290 nur kühlen, 3,50kW GAM 13 ECO
Klimagerät mobil, R290 nur kühlen, 3,50kW GAM 13 ECO
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3518K-69452240
Hersteller:
     Swegon
Herst.-Nr.:
     2611319
EAN/GTIN:
     4250059911376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antikörper, sekundär, konjugiert an...
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte

Klimagerät mobil, R290 nur kühlen, 3,50kW GAM 13 ECO

Kompaktes, Monoblock Klimagerät in modernem Design zur Innenaufstellung. Neben dem reinen Kühlbetrieb kann das Gerät auch zur Entfeuchtung und Lüftung eingesetzt werden. Der äußerst geräuscharme Lüfter ist 3-stufig schaltbar. Das im Kühl- oder Entfeuchtungsbetrieb anfallende Kondensat wird verdampft und mit der Abluft nach außen geleitet, die regelmäßige Entleerung eines Kondensattanks entfällt somit.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse Kühlen:
A
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A+++ bis D
Typ Kältemittel:
R290
Bedienung:
Fernbedienung
Wirkprinzip:
nur Kühlen
Ausführung:
Schlauch
Timer:
ja
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Max. Luftmenge:
420 m³/h
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 976,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.158,60*
€ 1.378,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.140,53*
€ 1.357,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.075,06*
€ 1.279,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.033,07*
€ 1.229,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 976,07*
€ 1.161,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.