Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühl/Gefrierkombi Serie2 KGN33NWEB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kühl/Gefrierkombi Serie2 KGN33NWEB
Kühl/Gefrierkombi Serie2 KGN33NWEB
Produktbild schräg
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3518K-69665788
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KGN33NWEB
EAN/GTIN:
     4242005196517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Kühlschrank
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination

Kühl/Gefrierkombi Serie2 KGN33NWEB

Leistung und Verbrauch Solo >= 60 cm Breite Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 282 l Nutzinhalt Kühlfächer: 193 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 89 l Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg Energieverbrauch / Jahr: 237 kWh/a Klimaklasse: SN-T SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: D / 42 dB Lagerzeit bei Störung : 12 h Design Horizontal integrierter Griff Komfort und Sicherheit NoFrost - nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Super-Gefrieren Kühlteil Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar 1 durchgehender Türabsteller DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Frischhaltesystem MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse Gefrierteil 3 Gefriergut-Schubladen, davon 1 Direct Access-Fach Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Türschließhilfe Anschlusswert: 100 W 220 - 240 V Maße Gerätemaße ( H x B x T): 176.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
E
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
mit Zubehör möglich
Frequenz:
50 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 465,22*
€ 537,48*
€ 53,00*
ab € 464,68*
€ 537,50*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 478,38*
€ 548,36*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 489,60*
€ 563,00*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,36*
€ 652,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,40*
€ 645,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,25*
€ 622,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,97*
€ 604,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,38*
€ 569,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.