Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühl/Gefrierkombi IQ300 KG39N2LEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kühl/Gefrierkombi IQ300 KG39N2LEC
Kühl/Gefrierkombi IQ300 KG39N2LEC
Energielabel
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3518K-69666182
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KG39N2LEC
EAN/GTIN:
     4242003874066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination

Kühl/Gefrierkombi IQ300 KG39N2LEC

Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 238 kWh/a Nutzinhalt gesamt: 368 l Nutzinhalt Kühlfächer: 279 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 89 l Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB Klimaklasse: SN-T Design Vertikal integrierter Griff dimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Komfort und Sicherheit noFrost - nie wieder abtauen! Multi-Airflow-System Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Super-Taste: superKühlen SuperGefrieren: ja Abtau-Automatik im Kühlteil Kühlteil 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 3 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller Frischhaltesystem 1 hyperFresh ?0°C? Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch Gefrierteil 3 transparente Gefriergut-Schubladen Maße Gerätemaße ( H x B x T): 203.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
E
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Standgerät
Dekorfähig:
mit Zubehör möglich
Spannung:
220..240 V
Anschlusswert:
100 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 648,25*
€ 744,46*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 649,74*
€ 745,00*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,46*
€ 885,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,74*
€ 874,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,66*
€ 840,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,52*
€ 816,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,25*
€ 771,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.