Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppeltür-Kühlgerät 144cm DT 7318.1 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bomann DT 7318 Freistehend 206 l E Weiß
Bomann DT 7318 Freistehend 206 l E Weiß
Bomann DT 7318 Freistehend 206 l E Weiß
Bomann DT 7318 Freistehend 206 l E Weiß
Bomann DT 7318 Freistehend 206 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     3518K-69666606
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     773180
EAN/GTIN:
     4004470773125
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
haushaltskühlschrank

Doppeltür-Kühlgerät 144cm DT 7318.1 ws

Justierbare Standfüße, Transportrollen, Kühlteil: LED-Innenraumbeleuchtung, stufenlose Temperatureinstellung, Temperaturbereich: 0 °C ~ +8 °C, Abtauteilautomatik, transparente Gemüseschale, 3 Glasablagen, davon 2x höhenverstellbar, 3 Türablagen, Eiablage, Gefrierteil: Temperaturbereich: <= -18 °C, Lagerzeit bei Störung: max. 18 h, manuelle Abtauung, Glasbablage, Eiswürfelschale, Kühlmittel: R600a, Gewicht: 40 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220..240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
75 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 45,00*
ab € 228,40*
€ 272,24*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 243,16*
€ 291,48*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,48*
€ 346,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,10*
€ 345,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,83*
€ 340,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,86*
€ 331,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,16*
€ 289,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.