Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühl/Gefrierkombi Serie6 KGN39AIAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kühl/Gefrierkombi Serie6 KGN39AIAT
Kühl/Gefrierkombi Serie6 KGN39AIAT
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518K-69667506
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KGN39AIAT
EAN/GTIN:
     4242005325443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Kühlschrank
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination

Kühl/Gefrierkombi Serie6 KGN39AIAT

Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: A Energieverbrauch / Jahr: 104 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: A / 29 dB Nutzinhalt gesamt: 363 l Klimaklasse: SN-T Design Vertikaler Stangengriff Rückwand Silbermetallic DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Komfort und Sicherheit Twin No Frost (KS + GS) - nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Super-Taste: SuperKühlen Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik Optischer und akustischer Türalarm Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 260 l Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar Flex Shelf: 1x teilbar und hochklappbare Glasablage Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller Frischhaltesystem 1 VitaFresh ?0°C? Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 l Gefriervermögen in 24 Std.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
A
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Standgerät
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220..240 V
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 971,81*
€ 1.062,40*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.009,63*
€ 1.108,42*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.028,46*
€ 1.118,52*
2 Tage
1
€ 45,00*
ab € 1.026,19*
€ 1.125,63*
€ 53,00*
ab € 1.147,91*
€ 1.247,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.108,42*
€ 1.319,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.100,17*
€ 1.309,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.050,62*
€ 1.250,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.029,91*
€ 1.225,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.009,63*
€ 1.201,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.