Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-89653250 Herst.-Nr.: 998967151 EAN/GTIN: 9005382196038 |
| |
|
| | |
| Gewerbe-Gefriergerät ProfiLine GGPv 1490-43 Elektronische Steuerung, GN 2/1, 530x650mm (Längseinschub), verstellbare Ablageflächen 8, Belastbarkeit Ablageflächen Gefrierteil 60 kg Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU): | C | Ausführung: | Gefrierschrank | Bauform: | Standgerät | Bauart: | sonstige | Gehäusegrundfarbe: | Edelstahl | Grundfarbe der Tür: | Edelstahl | Dekorfähig: | nicht möglich | Spannung: | 220..240 V | Frequenz: | 50 Hz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 6.062,14* | € 6.376,11* | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 6.067,22* | € 6.377,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|