Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlgerät RETRODESIGN KS 15614 S sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kühlgerät RETRODESIGN KS 15614 S sw
Kühlgerät RETRODESIGN KS 15614 S sw
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518K-89653791
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     KS15614S
EAN/GTIN:
     4040729156141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination

Kühlgerät RETRODESIGN KS 15614 S sw

RETRO Kühlschrank, Lagerzeit bei Störung: 11 Std., Gefriervermnögen: 2 kg/24 Std., Kühlteil: 1 Glasablage (Sicherheitsglas), verstellbar, 1 transparente Obst- und Gemüseschale mit Glasablage, 3 transparente Türablagen, 1 Eiertablett, Gerätegewicht: 28 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Grundfarbe der Tür:
schwarz
Frequenz:
50 Hz
Nutzinhalt des Kühlfachs:
93 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
13 l
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
E
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 53,00*
ab € 210,46*
€ 251,67*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 213,92*
€ 253,57*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 214,15*
€ 254,06*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,57*
€ 301,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,95*
€ 298,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,26*
€ 290,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,77*
€ 282,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,92*
€ 254,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.